曜日別特売

コバンザメ樹脂ボックス(斜めタイプ)

コバンザメ樹脂ボックス(斜めタイプ) - TRUSCOコバンザメ樹脂ボックス(斜めタイプ) - TRUSCO

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。

用途小物工具・筆記用具の収納と管理。トラスコ品番194-8998幅(mm)57材質/仕上本体:ポリカーボネート、マグネットシート透明高さ(mm)162質量(g)234奥行(mm)100最大積載量(kg)1/本アズワン品番64-8575-09最大積載量(kg/個)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63048659KBZ-NNM
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする