ドリンクミスト ダブルウォール

ドリンクミスト ダブルウォール - 大作商事ドリンクミスト ダブルウォール - 大作商事

ドリンクボトルにミスト機能を備えた画期的なスクイーズボトルです。
ドリンクボトルの中にミスト専用のタンクが内蔵できます。
お好みのドリンクと冷たいミストでクールダウン!ミストは約100回噴射可能です。
ボトル部には500mlのペットボトルのドリンクを丸々1本入れることができます。
ボトルに氷を入れればミストのひんやり感もアップ!

用途スポーツに!炎天下での活動に!その他、レジャー、野外イベントなどで!水分補給とミスト冷却機能がこれ1本で!付属品キャリーリング材質ボトルキャップ…ABS樹脂(70℃)/ドリンクタンク…ポリエチレン(100℃)/ミストタンク…PETG(70℃)/ミストストロー…ポリエチレン(100℃)/Oリング…シリコン(100℃)/飲み口…TPU(90℃)容量(mL)ドリンクタンク…530/ミストタンク…20質量(g)175幅(cm)8.5高さ(cm)28.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63107809DMDW1-PKピンク
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63107827DMDW1-BLブルー
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする