TRANSMAX MANUAL 75W-90 GL 3・4
マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用オイル 耐摩耗性がよく、ギアーをしっかりと保護します
卓越したシンクロ特性によりスムーズなギヤーチェンジを実現します
部分合成油の採用により高温時の安定性に優れています
API GL-3, GL-4
部分合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
内容量1セット(1L×6缶)
マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用オイル 耐摩耗性がよく、ギアーをしっかりと保護します
卓越したシンクロ特性によりスムーズなギヤーチェンジを実現します
部分合成油の採用により高温時の安定性に優れています
API GL-3, GL-4
部分合成油