曜日別特売

中量キャスターラックGKR用棚板セット(棚受含む)

中量キャスターラックGKR用棚板セット(棚受含む) - サカエ

棚受けセット品です。

セット内容棚板×1枚、棚受×2個均等積載量(kg/段)(棚1段当り)300内容量1組
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※奥行き900mm用は(450mm+450mm)の2枚割板になります。
全32種類を絞り込む
奥行(mm)
色(本体)
幅(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
色(本体)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312473GKR-0945GN450グリーン900
7,560
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312489GKR-0945WN450ホワイトグレー900
7,560
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312498GKR-0960GN600グリーン900
8,700
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312507GKR-0960WN600ホワイトグレー900
8,700
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312516GKR-0975GN750グリーン900
12,750
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312525GKR-0975WN750ホワイトグレー900
12,750
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312534GKR-0990GN900グリーン900
14,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312543GKR-0990WN900ホワイトグレー900
14,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312559GKR-1245GN450グリーン1200
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312568GKR-1245WN450ホワイトグレー1200
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312577GKR-1260GN600グリーン1200
11,120
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312586GKR-1260WN600ホワイトグレー1200
11,120
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312595GKR-1275GN750グリーン1200
15,390
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312604GKR-1275WN750ホワイトグレー1200
15,390
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312613GKR-1290GN900グリーン1200
17,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312629GKR-1290WN900ホワイトグレー1200
17,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312638GKR-1545GN450グリーン1500
10,400
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312647GKR-1545WN450ホワイトグレー1500
10,400
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312656GKR-1560GN600グリーン1500
13,850
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312665GKR-1560WN600ホワイトグレー1500
13,850
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312674GKR-1575GN750グリーン1500
17,810
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312683GKR-1575WN750ホワイトグレー1500
17,810
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312699GKR-1590GN900グリーン1500
20,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312708GKR-1590WN900ホワイトグレー1500
20,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312717GKR-1845GN450グリーン1800
12,640
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312726GKR-1845WN450ホワイトグレー1800
12,640
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312735GKR-1860GN600グリーン1800
15,720
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312744GKR-1860WN600ホワイトグレー1800
15,720
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312753GKR-1875GN750グリーン1800
21,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312769GKR-1875WN750ホワイトグレー1800
21,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312778GKR-1890GN900グリーン1800
24,920
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63312787GKR-1890WN900ホワイトグレー1800
24,920
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする