熱電対データロガー スティックタイプ

熱電対データロガー スティックタイプ - アズワン

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えますパソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。2種類の熱電対でお選びいただけます。

仕様最大記録容量:15000ポイント 対応熱電対:Tサイズ95.0×21.0×10.4mm質量(g)約21(電池・熱電対除く)精度±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)分解能0.2℃温度測定範囲(℃)-200~+300.0温度センサーT型熱電対(ミニコネクタタイプ)バッテリーCR1220ボタン電池(テスト用付属)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番4-1721-01出力形式CSV内容量1個
注意
※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63440099RX-450T
24,000
23,900
26,290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする