温度・湿度ロガー

温度・湿度ロガー - バーリーデータ

ソフトウェアを使用せず、自動でPDFレポートを作成します。USBポートを使用してパソコンへ温度記録をPDFデータで転送します。複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能です。

仕様データ回収:USBケーブル 外装材質:ポリカーボネード 記録容量:16129データ(10分間隔ロギング時106日、15分間隔ロギング時160日)(温度+湿度で1データ) 湿度測定範囲 ※結露等なきこと:0~100(%RH)サイズ93×54.5×8.6mm質量(g)41電源3V CR2032 ボタン電池(テスト用付属・電池交換可)対応OSwindows(R)7 SP2以降表示液晶付き分解能0.1℃/0.1%温度測定範囲(℃)-30~+70湿度測定範囲(%)0~100 ※結露等なきことインターフェースUSBケーブル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×54.5×8.6電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)アズワン品番4-2434-01記録間隔30秒~数時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63440817UHADO-16
33,600
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする