曜日別特売

中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター)

中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター) - サカエ

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。

ピッチ25mmピッチ段替え可能内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。※写真に写っている取手はオプション品です。(SK-T)※キャスタープレートを含む外寸法:外寸間口+80mm、外寸奥行+80mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※一部、キャスターの色が商品画像と異なるものが含まれますが、強度その他仕様に違いはございません。
全120種類を絞り込む
棚段数
120種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63526883GSR-1345GUK1200×600×20002008005グリーン150Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526899GSR-1745GUJ1800×600×20002008005グリーン150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526908GSR-8723GUK1800×450×13802007203グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526917GSR-8744WUK1800×600×13802007204ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526926GSR-9324GUK1200×450×16802007204グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526935GSR-9523WUK1500×450×16802007203ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526944GSR-1544GUK1500×600×20002008004グリーン150Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526953GSR-8744GUJ1800×600×13802007204グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526969GSR-8123WUK900×450×13802007203ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526978GSR-9544WUK1500×600×16802007204ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526987GSR-9723GUK1800×450×16802007203グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526996GSR-1144GUK900×600×20002008004グリーン150Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527005GSR-8324WUK1200×450×13802007204ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527014GSR-9524GUK1500×450×16802007204グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527023GSR-8523GUJ1500×450×13802007203グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527039GSR-8723GUJ1800×450×13802007203グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527048GSR-8723WUK1800×450×13802007203ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527057GSR-8724WUK1800×450×13802007204ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527066GSR-8543GUK1500×600×13802007203グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527075GSR-8543GUJ1500×600×13802007203グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527084GSR-8343GUJ1200×600×13802007203グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527093GSR-9723GUJ1800×450×16802007203グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527109GSR-1344GUJ1200×600×20002008004グリーン150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527118GSR-8124WUK900×450×13802007204ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527127GSR-1345GUJ1200×600×20002008005グリーン150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527136GSR-1344WUK1200×600×20002008004ホワイトグレー150Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527145GSR-9343GUK1200×600×16802007203グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527154GSR-9744GUK1800×600×16802007204グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527163GSR-8524GUJ1500×450×13802007204グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527179GSR-9143GUJ900×600×16802007203グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527188GSR-9724GUK1800×450×16802007204グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527197GSR-8343GUK1200×600×13802007203グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527206GSR-8543WUK1500×600×13802007203ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527215GSR-9543GUJ1500×600×16802007203グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527224GSR-1744WUK1800×600×20002008004ホワイトグレー150Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527233GSR-8744GUK1800×600×13802007204グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527249GSR-1745GUK1800×600×20002008005グリーン150Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527258GSR-9123GUK900×450×16802007203グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527267GSR-9524WUK1500×450×16802007204ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527276GSR-1544GUJ1500×600×20002008004グリーン150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527285GSR-9523GUJ1500×450×16802007203グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527294GSR-1345WUK1200×600×20002008005ホワイトグレー150Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527303GSR-9143GUK900×600×16802007203グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527319GSR-1145WUK900×600×20002008005ホワイトグレー150Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527328GSR-9324WUK1200×450×16802007204ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527337GSR-1744GUJ1800×600×20002008004グリーン150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527346GSR-1545GUK1500×600×20002008005グリーン150Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527355GSR-8524WUK1500×450×13802007204ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527364GSR-9324GUJ1200×450×16802007204グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63527373GSR-9124WUK900×450×16802007204ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする