曜日別特売

中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター)

中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。

ピッチ50mmピッチ段替え可能内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。※写真に写っている取手はオプション品です。(SK-T)※キャスタープレートを含む外寸法:外寸間口+65mm、外寸奥行+75mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63528089GKR-1155WGJ900×750×20003008005ホワイトグレー150Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528098GKR-8524GGJ1500×450×13803007204グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528107GKR-9164GGK900×900×16803007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528116GKR-9724WGJ1800×450×16803007204ホワイトグレー130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528125GKR-8723GGK1800×450×13803007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528134GKR-8764GGJ1800×900×13803007204グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528143GKR-8164GGJ900×900×13803007204グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528159GKR-8124WGJ900×450×13803007204ホワイトグレー130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528168GKR-9364WGK1200×900×16803007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528177GKR-1165GGJ900×900×20003008005グリーン150Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528186GKR-1365WGK1200×900×20003008005ホワイトグレー150Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528195GKR-8563WGJ1500×900×13803007203ホワイトグレー130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528204GKR-1145GGK900×600×20003008005グリーン150Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528213GKR-1345WGK1200×600×20003008005ホワイトグレー150Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528229GKR-8724GGK1800×450×13803007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528238GKR-9744GGK1800×600×16803007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528247GKR-8364GGJ1200×900×13803007204グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528256GKR-1555WGK1500×750×20003008005ホワイトグレー150Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528265GKR-8353WGK1200×750×13803007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528274GKR-9154WGJ900×750×16803007204ホワイトグレー130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528283GKR-9354WGJ1200×750×16803007204ホワイトグレー130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528299GKR-9754WGK1800×750×16803007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528308GKR-8744GGJ1800×600×13803007204グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528317GKR-1165WGK900×900×20003008005ホワイトグレー150Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528326GKR-8743WGK1800×600×13803007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528335GKR-8544GGK1500×600×13803007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528344GKR-8553WGK1500×750×13803007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528353GKR-9154WGK900×750×16803007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528369GKR-8754GGK1800×750×13803007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528378GKR-8353WGJ1200×750×13803007203ホワイトグレー130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528387GKR-8544WGJ1500×600×13803007204ホワイトグレー130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528396GKR-8153WGK900×750×13803007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528405GKR-1555WGJ1500×750×20003008005ホワイトグレー150Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528414GKR-1155GGJ900×750×20003008005グリーン150Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528423GKR-8163GGJ900×900×13803007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528439GKR-8524GGK1500×450×13803007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528448GKR-9724GGK1800×450×16803007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528457GKR-8124GGK900×450×13803007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528466GKR-1565WGJ1500×900×20003008005ホワイトグレー150Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528475GKR-8564GGJ1500×900×13803007204グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528484GKR-8743GGJ1800×600×13803007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528493GKR-8364GGK1200×900×13803007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528509GKR-9524GGJ1500×450×16803007204グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528518GKR-1345WGJ1200×600×20003008005ホワイトグレー150Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528527GKR-8123GGK900×450×13803007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528536GKR-1345GGJ1200×600×20003008005グリーン150Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528545GKR-1545WGK1500×600×20003008005ホワイトグレー150Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528554GKR-9564GGJ1500×900×16803007204グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528563GKR-8343WGK1200×600×13803007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63528579GKR-8724WGK1800×450×13803007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする