曜日別特売

アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・エキストラロング)

アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・エキストラロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・エキストラロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・エキストラロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。
インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。
等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃数2内容量1本
注意
※この工具は、厚く重い切くずが排出されます。よって、切くず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアによる切くず除去を行ってください。
※エアの掛けかたは、スピンドル・センタスルー方式をご推奨いたします。(縦型マシニングセンタによるキャビティ加工時の切くず処理には、十分ご注意下さい。)
※無人加工の場合、事前に十分な切りくず排除を行い、安定な切削が可能であることを確認のうえ、使用することをお勧めいたします。※切り込み深さは、最大2mm以下でご使用ください。
※不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃先R(mm)
首下長(mm)
シャンク長(mm)
機能長さ(mm)
角度(°)
ボディサイズ
首下径(Φmm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40884331ASRE0020202502010130120200.5(θn角)20(ボディ径)18EP○W0803TN-10
60,030
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
40884347ASRE0025253002510180120250.4(θn角)25(ボディ径)22.6ED○W10T3TN-10
66,550
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40884356ASRE4030303003215(10)180120290.8(θn角)32(ボディ径)27.8ED○○13T4TN-15(Z)、ED○W13T4TN-10
71,690
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
40884365ASRE4032323003215(10)180120290.4(θn角)32(ボディ径)29.6ED○○13T4TN-15(Z)、ED○W13T4TN-10
71,690
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
40884374ASRE4040403004215(10)502504018(θn角)42(ボディ径)35ED○○13T4TN-15(Z)、ED○W13T4TN-10
89,030
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする