高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク)

高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク) - 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク) - 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク) - 京セラ

加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。
自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。
肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。
”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。
”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。

用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有形状Fig.2内容量1本
注意
※湿式加工では乾式加工に比べて寿命が低下する場合があります。切削速度、送りおよび切込み量を推奨条件よりも落として設定してください。
※BT30相当のマシニング加工時は、送り推奨条件の80%以下の設定を推奨致します。また、溝加工は推奨致しません。
※溝加工時は、センタースルーエアーを推奨致します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63544803MFH22-S20-04-2T222203013013600
35,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
63544819MFH28-S25-04-3T283254014012000
41,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63544828MFH28-S25-04-4T284254014012000
44,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
63544837MFH35-S32-04-4T354325015010700
49,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63544846MFH35-S32-04-5T355325015010700
52,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63544855MFH40-S32-04-5T405325015010000
59,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63544864MFH40-S32-04-6T406325015010000
62,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする