TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
パワーダブルロック
形状
バーチカル
極数
4
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
14
メッキ
スズ
内容量
1箱(392個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63659034
179840-6
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659043
179840-1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください