オキナ
二重封筒 富士
ワンタッチでのり付けできる二重封筒。
寸法(mm)
90×205
サイズ
長形4号
内容
1パック(20枚)
紙質
特殊紙
郵便番号欄
あり
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63671607
J1
¥
210
¥
178
¥
196
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください