クッキングシート 30m
オーブンや電子レンジの調理に使えます。(耐熱250℃、20分)適度に蒸気を通し、ふっくらと蒸し料理ができます。
表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。高い剥離性がありくっつきません。
料理の油脂や汁が染み出ないのでお手入れが簡単です。
用途オーブンや電子レンジの調理に
材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙
長さ(m)30
幅(cm)33
耐熱温度(℃)250(20分)
内容量1巻(30m)
注意
※クッキングシートには。茶色の点が含まれることがあります。これは木材パルプの一部で製品の機能や食品衛生上特に問題はありません。※直火での使用、250℃以上での使用、250℃で20分以上の使用は、シートが燃えることがあります。
※オーブントースターなどでご使用の場合は調理器具の取扱説明書に従ってください。
※本来の用途以外には、ご使用にならないでください。廃棄の再は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2022-11-20
- 用途:
- 魚焼きグリルを使う時、必ずこれを使います
- 対象商品:
- 64003005
魚焼きグリルを使って、魚に限らず、肉も野菜も焼いて料理しています。
鍋を使って茹でるより手軽です。
料理あとのグリルを洗う手間を考えて、毎回こちらのシートを
引いています。
揚げ物のパン粉つけ、も
まな板の上にこちらのシートをひいてまぶしています。
シートを捨てるだけ、という後始末は楽ですし、衛生的です。
ラップとともに切らすことができないキッチンシートです。
何度もリピしてます
1人が参考にしています
2022-12-14
- 用途:
- オーブントースター
- 対象商品:
- 64003005
シートの幅がオーブントースター(よくある小型のもの)の幅プラスαなので、使いやすい。揚げ物の温めなおしのときに必ず敷いています。
2022-06-22
- 用途:
- ロースト料理に
- 対象商品:
- 64003005
料理後のプライパンを洗う手間も省けて、最近はよく使うので、こちたはたっぷり使いでがありそうです。 最初はずっしり重いですが暫く買わずに済みそうです。