曜日別特売

ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ

ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ - テイエルブイ(TLV)

流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。
エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。
フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。
J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。
X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。

用途
蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など
熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
接続方式
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63882203J3S-X-2-Rc-15-CF8151/2~0.2ねじ込みRc(PT)2(オリフィスNo.)
44,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882219J3S-X-5-Rc-15-CF8151/2~0.5ねじ込みRc(PT)5(オリフィスNo.)
44,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882228J3S-X-10-Rc-15-CF8151/2~1.0ねじ込みRc(PT)10(オリフィスNo.)
44,500
43,980
48,378(税込)
当日出荷
63882237J3S-X-21-Rc-15-CF8151/2~2.1ねじ込みRc(PT)21(オリフィスNo.)
44,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882246J3S-X-2-Rc-20-CF8203/4~0.2ねじ込みRc(PT)2(オリフィスNo.)
45,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882255J3S-X-5-Rc-20-CF8203/4~0.5ねじ込みRc(PT)5(オリフィスNo.)
45,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882264J3S-X-10-Rc-20-CF8203/4~1.0ねじ込みRc(PT)10(オリフィスNo.)
45,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882273J3S-X-21-Rc-20-CF8203/4~2.1ねじ込みRc(PT)21(オリフィスNo.)
45,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882289J3S-X-2-Rc-25-CF8251~0.2ねじ込みRc(PT)2(オリフィスNo.)
45,900
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882298J3S-X-5-Rc-25-CF8251~0.5ねじ込みRc(PT)5(オリフィスNo.)
45,900
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882307J3S-X-10-Rc-25-CF8251~1.0ねじ込みRc(PT)10(オリフィスNo.)
45,900
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882316J3S-X-21-Rc-25-CF8251~2.1ねじ込みRc(PT)21(オリフィスNo.)
45,900
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882325J3S-X-2-JIS10KFF-15-CF8151/2~0.2フランジ2(オリフィスNo.)
58,400
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882334J3S-X-5-JIS10KFF-15-CF8151/2~0.5フランジ5(オリフィスNo.)
58,400
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882343J3S-X-10-JIS10KFF-15-CF8151/2~1.0フランジ10(オリフィスNo.)
58,400
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882359J3S-X-21-JIS10KFF-15-CF8151/2~2.1フランジ21(オリフィスNo.)
58,400
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882368J3S-X-2-JIS10KFF-20-CF8203/4~0.2フランジ2(オリフィスNo.)
61,700
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882377J3S-X-5-JIS10KFF-20-CF8203/4~0.5フランジ5(オリフィスNo.)
61,700
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882386J3S-X-10-JIS10KFF-20-CF8203/4~1.0フランジ10(オリフィスNo.)
61,700
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882395J3S-X-21-JIS10KFF-20-CF8203/4~2.1フランジ21(オリフィスNo.)
61,700
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882404J3S-X-2-JIS10KFF-25-CF8251~0.2フランジ2(オリフィスNo.)
67,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882413J3S-X-5-JIS10KFF-25-CF8251~0.5フランジ5(オリフィスNo.)
67,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882429J3S-X-10-JIS10KFF-25-CF8251~1.0フランジ10(オリフィスNo.)
67,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882438J3S-X-21-JIS10KFF-25-CF8251~2.1フランジ21(オリフィスNo.)
67,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882447J3S-X-2-JIS20KRF-15-CF8151/2~0.2フランジ2(オリフィスNo.)
58,400
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882456J3S-X-5-JIS20KRF-15-CF8151/2~0.5フランジ5(オリフィスNo.)
58,400
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882465J3S-X-10-JIS20KRF-15-CF8151/2~1.0フランジ10(オリフィスNo.)
58,400
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882474J3S-X-21-JIS20KRF-15-CF8151/2~2.1フランジ21(オリフィスNo.)
58,400
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882483J3S-X-2-JIS20KRF-20-CF8203/4~0.2フランジ2(オリフィスNo.)
61,700
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882499J3S-X-5-JIS20KRF-20-CF8203/4~0.5フランジ5(オリフィスNo.)
61,700
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882508J3S-X-10-JIS20KRF-20-CF8203/4~1.0フランジ10(オリフィスNo.)
61,700
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882517J3S-X-21-JIS20KRF-20-CF8203/4~2.1フランジ21(オリフィスNo.)
61,700
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882526J3S-X-2-JIS20KRF-25-CF8251~0.2フランジ2(オリフィスNo.)
67,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882535J3S-X-5-JIS20KRF-25-CF8251~0.5フランジ5(オリフィスNo.)
67,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882544J3S-X-10-JIS20KRF-25-CF8251~1.0フランジ10(オリフィスNo.)
67,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882553J3S-X-21-JIS20KRF-25-CF8251~2.1フランジ21(オリフィスNo.)
67,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする