omron(オムロン)
ダストカバー(形XM3B/D/Fソケット専用)保持リングなし
使用温度範囲(℃)
-25~85
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46589121
XM2T-0901-0
-
9
17.7
16.3
8
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46589137
XM2T-1501-0
都度納期確認
15
26.1
24.7
10
オープン
¥
88
¥
97
(税込)
70日以内出荷
返品不可
46589146
XM2T-2501-0
都度納期確認
25
39.8
38.4
15
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
70日以内出荷
返品不可
46589155
XM2T-3701-0
都度納期確認
37
56.2
54.8
18
オープン
¥
88
¥
97
(税込)
70日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください