デジタル一眼レフカメラ K-3 Mark III ボディ
日本で初めて一眼レフをつくったペンタックス。その哲学、技術、情熱の全てを注ぎ込んで、K-3 Mark IIIは誕生しました。
小型軽量のAPS-C一眼レフカメラでありながら、フルサイズ機同等の広い視野角を実現。ペンタプリズムの反射率向上により明るさを約10%アップ(K-3 II比)。
より自然に覗き込めるよう、ファインダーの見口と画像モニターの高さを、鼻が当たりにくいよう設計。また、アイセンサーを搭載。ファインダーを除くと同時に画像モニターが消灯。撮影中にモニターの光が入らず、撮影が快適です。
全感度領域における優れた描写力を実現。多元的な画像空間フィルター処理によって、微細な輪郭と残しつつノイズを低減。解像性能を最大限に引き出し、被写体の質感やディテールを再現します。
すべてのレンズで手ぶれを補正できます。SR II は角度ぶれ、シフトぶれ、回転ぶれの5軸補正に対応。K-3 Mark IIIは、5.5段という高い補正効果を発揮します。流し撮りにも対応し、被写体に応じて最適な補正が可能です。
ボディの95か所のシーリング部品による徹底した防塵・防滴構造により、水滴や砂ぼこりの侵入を防止。アウトドアで大活躍。カメラを覆う全面のカバーに高強度かつ軽量なマグネシウム合金を採用。衝撃に強く、耐久性に優れたボディを実現。
新開発のミラー/シャッター駆動システムとPRIME Vの高速画像処理などにより、AF.Sで最高約12コマ/秒、AF.Cで最高約11コマ/秒の高速連写を実現。
測距点数が101点にアップ。AFカバーエリアも拡大し、高精度な被写体補足を実現。
SDメモリーカードスロットを2つ装備。スロット1は高速書き込み可能なUHS-II規格対応です。カード間での画像コピーも可能です。
タッチ操作に対応した大型液晶モニターを搭載。よりスピーディな操作が可能です。
- セット内容
- ストラップ O-ST162、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90P、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB166、<これ以降はカメラに装着状態で出荷>アイカップFU、ホットシューカバーFK、シンクロソケット2Pキャップ、ボディマウントキャップKII、バッテリーグリップ接点カバー
- 使用温度範囲(℃)
- -10~40
- 本体質量(g)
- 735
- 有効画素数
- 2573万
- 記録媒体
- SD、SDHC、SDXCメモリーカード(SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-I/UHS-II規格に対応) ※UHS-IIはスロット1のみ
- 使用電池
- 充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P
- シャッター
- 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター
- 撮影枚数
- 800
- 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
- 103.5×134.5×73.5(突起物除く)
- AFエリア
- オートエリア、ゾーンセレクト、セレクト、セレクトエリア拡大(S、M、L)、セレクト(S)、スポット
- 手ブレ補正機能
- 撮像素子シフト方式「SR II」(5軸補正)
- 使用環境湿度(%)
- 85以下(結露しないこと)
- オートフォーカス
- TTL位相差検出式
- モニターサイズ
- 3.2
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ


























