小型三脚

小型三脚 - king(撮影・写真用品)小型三脚 - king(撮影・写真用品)小型三脚 - king(撮影・写真用品)小型三脚 - king(撮影・写真用品)小型三脚 - king(撮影・写真用品)小型三脚 - king(撮影・写真用品)小型三脚 - king(撮影・写真用品)小型三脚 - king(撮影・写真用品)

旅行等のお出かけに便利。バッグに入るスマホのホルダー付き三脚
携帯に便利な小型8段三脚
スマートフォンホルダーが付属
リモートワークにも便利な三脚

伸長(cm)63縮長(mm)200質量(g)330段数8段脚径(mm)最大:15適合サイズ(mm)スマホホルダー:56~85材質三脚:銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム/スマートフォンホルダー:ABS内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64104959KTE8-BK
5,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
64104968KTE8-GM
5,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
64104977KTE8-WH
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする