TRUSCO
超硬カットオフバンドソー
独自の刃形状により、難削材の切断を可能にします。
独自のパターン化されたガレットは切粉をうまく逃がすことで替刃の寿命を延ばすことができます。
新刃時に高い技術が必要となる、ならし運転が不要なモデルです。
用途
難削材の切断に。
材質/仕上
超硬
内容量
1本
注意
※安全にご利用頂く為に保護具を着用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
山数
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64117857
CB3505-3411-2/3
800
2/3
3505
34
11
津根精機 TC-260A
¥
38,580
取扱い終了
返品不可
64117866
CB3660-3411-2/3
810
2/3
3660
34
11
大東精機 UGA260
¥
38,580
取扱い終了
返品不可
64117875
CB4115-3411-2/3
830
2/3
4115
34
11
アマダ HFA-300・ HA-300
¥
41,340
取扱い終了
返品不可
64117884
CB4570-3411-2/3
1650
2/3
4570
34
11
アマダ H-400・ HA-400 、 大東精機 H-4050・ ST-4060・ GA-400
¥
46,850
取扱い終了
返品不可
64117893
CB4570-4113-1.4/2
1650
1.4/2
4570
41
13
大東精機 UGA330・GA400W・ GA (R) 410W
¥
50,980
取扱い終了
返品不可
64117909
CB4670-4113-1.4/2
1700
1.4/2
4670
41
13
アマダ H-450H・ VM-1200
¥
50,980
取扱い終了
返品不可
64117918
CB4880-4113-1.4/2
1800
1.4/2
4880
41
13
アマダ H-550E
¥
53,740
取扱い終了
返品不可
64117927
CB5040-4113-1.4/2
1840
1.4/2
5040
41
13
アマダ H-650HD 、大東精機 ST-4565
¥
55,110
取扱い終了
返品不可
64117936
CB5300-4113-1.4/2
1940
1.4/2
5300
41
13
アマダ HA-450S・ HFA-500
¥
57,870
取扱い終了
返品不可
64117945
CB5450-4113-1.4/2
2240
1.4/2
5450
41
13
大東精機 ST-5070・ ST-4070
¥
59,250
取扱い終了
返品不可
64117954
CB8300-5415-2/3
3000
2/3
8300
54
15
アマダ H750(D)・ H800・ H900HD 、 大東精機 ST8010・ GA8010
¥
115,740
取扱い終了
返品不可
64117963
CB8300-5415-1.4/2
3000
1.4/2
8300
54
15
アマダ H750(D)・ H800・ H900HD 、 大東精機 ST8010・ GA8010
¥
110,230
取扱い終了
返品不可
64117979
CB8800-6716-1.4/2
3400
1.4/2
8800
67
16
アマダ H1080・ HK1000/CNC 、ニコテック SSP1200D
¥
137,790
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください