曜日別特売

レシプロソー用替刃アールソー

レシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTO

R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。
材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。

用途
厚み90mm以下の釘の入った木材の切断や、ALC材の切断に。
仕様
R刃
材質
バイメタルマトリックスⅡ
全長(mm)
165
タイプ
解体用(木材ALC)
山数
10山/インチ(ピッチ2.5mm)
有効長(mm)
145
切断能力(mm)
木材・合板:90以下●軟鋼材:口径90以下(厚物用)●アルミ:口径90以下(厚物用)●ステンレス:口径90以下(厚物用)●その他:ALC・窯業サイディング・釘の入った木材
刃厚(mm)
0.9
シャンク形状
マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04705561RBR-15
¥3,200
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
04705579RBR-12
¥1,600
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする