曜日別特売

レシプロソー用替刃アールソー

レシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTO

R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。
材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。

用途
厚み90mm以下の管材(ステンレス・銅管・塩ビ)切断に。
仕様
R刃
材質
バイメタルマトリックスⅡ
全長(mm)
165
タイプ
ステンレス用(鉄工・PC用)
有効長(mm)
145
刃厚(mm)
0.9
シャンク形状
マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)
内容量
1セット
全6種類を絞り込む
山数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
入数(枚)
山数
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04705351RBR-3218山/インチ(ピッチ1.4mm)木材・合板:90以下●軟鋼材:口径90以下●アルミ:口径90以下●ステンレス:口径90以下●その他:塩ビパイプ等
¥1,600
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
04705378RBR-4524山/インチ(ピッチ1.1mm)木材・合板:90以下●軟鋼材:口径90以下(薄物用)●アルミ:口径90以下(薄物用)●ステンレス:口径90以下(薄物用)●その他:金属サイディング
¥3,200
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
04705412RBR-4224山/インチ(ピッチ1.1mm)木材・合板:90以下●軟鋼材:口径90以下(薄物用)●アルミ:口径90以下(薄物用)●ステンレス:口径90以下(薄物用)●その他:金属サイディング
¥1,600
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
04705457RBR-2514山/インチ(ピッチ1.8mm)木材・合板:90以下●軟鋼材:口径90以下(厚物用)●アルミ:口径90以下(厚物用)●ステンレス:口径90以下(厚物用)●その他:塩ビパイプ等
¥3,200
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
04705500RBR-3518山/インチ(ピッチ1.4mm)木材・合板:90以下●軟鋼材:口径90以下●アルミ:口径90以下●ステンレス:口径90以下●その他:塩ビパイプ等
¥3,200
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
04705552RBR-2214山/インチ(ピッチ1.8mm)木材・合板:90以下●軟鋼材:口径90以下(厚物用)●アルミ:口径90以下(厚物用)●ステンレス:口径90以下(厚物用)●その他:塩ビパイプ等
¥1,600
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする