中量保管庫DX型用 中間固定金具

中量保管庫DX型用 中間固定金具 - TRUSCO中量保管庫DX型用 中間固定金具 - TRUSCO中量保管庫DX型用 中間固定金具 - TRUSCO中量保管庫DX型用 中間固定金具 - TRUSCO

キャビネットの上の乗せた保管庫をずれないように、固定することが出来ます。

用途上段の保管庫のずれ防止・固定に。トラスコ品番207-7357適合機種DX型材質/仕上スチールホワイト質量(g)300色(本体)ホワイトアズワン品番64-8519-93内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64117988FC-NTK-W
5,370
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする