NBK(鍋屋バイテック会社)
精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。
M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。
CEマーキングの対応に。
用途
精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応
小型精密機器/電気・電子機器
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)
内容量
1個
注意
※カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
※カバーの厚さは0.3mm以上としてください。
全22種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
寸法M(mm)
選択してください
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.5
M2.6
ねじピッチ
0.3
0.35
0.4
0.45
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法dc(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64146995
SSCZS-M1.4-4
2
1.0<tol>-0.1~0</tol>
4
0.5
2
M1.4
0.3
0.03
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64147004
SSCZS-M1.4-5
2
1.0<tol>-0.1~0</tol>
5
0.5
2
M1.4
0.3
0.03
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64147013
SSCZS-M1.4-6
2
1.0<tol>-0.1~0</tol>
6
0.5
2
M1.4
0.3
0.03
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64147029
SSCZS-M1.4-8
2
1.0<tol>-0.1~0</tol>
8
0.5
2
M1.4
0.3
0.03
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
64147038
SSCZS-M1.6-4
2.3
1.1<tol>-0.1~0</tol>
4
0.5
2
M1.6
0.35
0.04
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
64147047
SSCZS-M1.6-5
2.3
1.1<tol>-0.1~0</tol>
5
0.5
2
M1.6
0.35
0.04
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
64147056
SSCZS-M1.6-6
2.3
1.1<tol>-0.1~0</tol>
6
0.5
2
M1.6
0.35
0.04
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
64147065
SSCZS-M1.6-8
2.3
1.1<tol>-0.1~0</tol>
8
0.5
2
M1.6
0.35
0.04
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
64147074
SSCZS-M1.7-4
2.5
1.2<tol>-0.1~0</tol>
4
0.5
2
M1.7
0.35
0.04
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
64147083
SSCZS-M1.7-5
2.5
1.2<tol>-0.1~0</tol>
5
0.5
2
M1.7
0.35
0.04
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
64147099
SSCZS-M1.7-6
2.5
1.2<tol>-0.1~0</tol>
6
0.5
2
M1.7
0.35
0.04
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64147108
SSCZS-M1.7-8
2.5
1.2<tol>-0.1~0</tol>
8
0.5
2
M1.7
0.35
0.04
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
64147117
SSCZS-M2.5-10
3.8
1.8<tol>-0.15~0</tol>
10
0.8
3
M2.5
0.45
0.15
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64147126
SSCZS-M2.5-6
3.8
1.8<tol>-0.15~0</tol>
6
0.8
3
M2.5
0.45
0.15
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
64147135
SSCZS-M2.5-8
3.8
1.8<tol>-0.15~0</tol>
8
0.8
3
M2.5
0.45
0.15
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64147144
SSCZS-M2.6-10
4
1.8<tol>-0.15~0</tol>
10
0.8
3
M2.6
0.45
0.16
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64147153
SSCZS-M2.6-6
4
1.8<tol>-0.15~0</tol>
6
0.8
3
M2.6
0.45
0.16
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64147169
SSCZS-M2.6-8
4
1.8<tol>-0.15~0</tol>
8
0.8
3
M2.6
0.45
0.16
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64147178
SSCZS-M2-4
3
1.4<tol>-0.15~0</tol>
4
0.6
2.5
M2
0.4
0.09
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
64147187
SSCZS-M2-5
3
1.4<tol>-0.15~0</tol>
5
0.6
2.5
M2
0.4
0.09
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64147196
SSCZS-M2-6
3
1.4<tol>-0.15~0</tol>
6
0.6
2.5
M2
0.4
0.09
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64147205
SSCZS-M2-8
3
1.4<tol>-0.15~0</tol>
8
0.6
2.5
M2
0.4
0.09
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください