曜日別特売

キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ

キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

手で操作することを考慮したデザインです。
スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。
ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。

ねじ規格並目内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法M(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法M(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6428132547-80-181-100.510.64.6M311.3
390389
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り3点です
6428133447-80-182-100.510.64.6M311.3
390389
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
6428134347-80-382-100.7136.7M415.6
430429
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
6428135947-80-384-100.7136.7M415.6
430429
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
6428136847-80-582-100.8136.7M515.6
440439
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
6428137747-80-584-100.8136.7M515.6
440439
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
6428138647-80-682-10114.78.1M619.3
470469
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
6428139547-80-684-10114.78.1M619.3
470469
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
6428140447-90-181-200.510.65.5M311.5
390389
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
6428141347-90-381-200.7137.9M416.2
430429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
6428142947-90-581-200.8137.9M516.2
440439
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
6428143847-90-681-20114.79.4M620
470469
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
6428144747-91-181-200.510.65.5M311.5
390389
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
6428145647-91-381-200.7137.9M416.2
430429
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
6428146547-91-581-200.8137.9M516.2
440439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
6428147447-91-681-20114.79.4M620
470469
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
100:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする