曜日別特売

スクリューエアホース大流量

スクリューエアホース大流量 - E-Valueスクリューエアホース大流量 - E-Value
(3件のレビュー)

大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。
伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。
折れグセがつきにくくなっています。
ワンタッチカプラで接続が簡単です。

用途エアーコンプレッサー用ホース。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)約10使用流体空気有効長(m)ホース:約7内容量1本
注意
※取扱説明書や注意書は大切に保管していつでも見ることができるようにしてください。用途以外のご使用は絶対にしないでください。重大な事故をまねく恐れがあります。
※空気専用ですのでそれ以外の流体はご使用にならないでください。必ず使用圧力内(0~0.7MPa)で使用してください。
※負圧用途には使用できません。継手との配管時は、継手にホースを完全に差し込むようにしてください。不十分な場合はホース抜けや漏れの原因となります。
※ホースのカット面は垂直にしてください。溶接の火花・裸火に近付けないでください。
※始業前点検、定期点検で次のような異常が認められた場合、直ちに使用を中止し、新しいホースと交換してください(継手付近の異常・・・局部的な伸び・湾曲・漏れ・ふくれ。外傷の有無・・・外面の大きな傷・ヒビ割れ・補強層への浸水。その他変化が著しい場合(硬化・膨潤・ヒビ割れ・ふくれ等)。
※保管される場合は直射日光のあたらない、湿度の低い、風通しのよい場所に保管してください。湿度の高いところに保管された場合、樹脂が劣化する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64422506SAH-10-6.56.5×1010
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
64422515SAH-10-88×1212
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 自動車整備時に
自動車・二輪車・自転車関連業

当たり前の事ですが、内径が太いのでインパクトレンチが元気よく回ってロスが無い。多少高くても今度からこちらにします。

1が参考にしています
対象商品 : 64422506
2024-01-04
用途: バベキュー
有限中本農・林・水産業

バーベキューの火起こしに使用予定、コストパフォ-マンスがとても優れていたのでこちらで購入。

1が参考にしています
2024-12-16
用途: タイヤの空気入れ等
建設業・工事業

使用したのが冬だったせいでしょうか、ホースの伸びが固めです。
もう少し暖かくなった時どうかなという感じですね
あと耐久性、この手のホースは紫外線にやられることが多いので、日の当たらないよう収納しています。様子見ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする