スーパーラインプレミアムシリーズ フランジ形 韓国高効率規制対応品

スーパーラインプレミアムシリーズ フランジ形 韓国高効率規制対応品 - 三菱電機
内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64434747SF-PRF-KR 0.75KW 4P 220V/60Hz0.75三相220460フランジ形なし屋内80M
174,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
64434756SF-PRF-KR 1.5KW 4P 220V/60Hz1.5三相220460フランジ形なし屋内90L
206,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
64434765SF-PRF-KR 2.2KW 4P 220V/60Hz2.2三相220460フランジ形なし屋内100L
253,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
64434774SF-PRF-KR 3.7KW 4P 220V/60Hz3.7三相220460フランジ形なし屋内112M
344,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434783SF-PRF-KR 5.5KW 4P 220V/60Hz5.5三相220460フランジ形なし屋内132S
484,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434799SF-PRF-KR 7.5KW 4P 220V/60Hz7.5三相220460フランジ形なし屋内132M
631,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434808SF-PRF-KR 11KW 4P 220V/60Hz11三相220460フランジ形なし屋内160M
843,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434817SF-PRF-KR 15KW 4P 220V/60Hz15三相220460フランジ形なし屋内160L
1,077,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434826SF-PRF-KR 18.5KW 4P 220V/60Hz18.5三相220460フランジ形なし屋内180M
1,395,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434835SF-PRF-KR 22KW 4P 220V/60Hz22三相220460フランジ形なし屋内180M
1,668,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434844SF-PRF-KR 30KW 4P 220V/60Hz30三相220/440460フランジ形なし屋内180L
2,318,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434853SF-PRF-KR 37KW 4P 220V-400V/60Hz37三相220/440460フランジ形なし屋内200LD
2,750,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434869SF-PRF-KR 45KW 4P 220V-400V/60Hz45三相220/440460フランジ形なし屋内200LD
3,580,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434878SF-PRF-KR 55KW 4P 220V-400V/60Hz55三相220/440460フランジ形なし屋内225S
4,607,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする