335x258x52mm パーツケース

335x258x52mm パーツケース - エスコ
仕様
トレー:大:3個、中:6個、小:8個
付属トレーサイズ:大:112×82×44(H)mm、中:82×55×44(H)mm、小:55×41×44(H)mm
材質ポリプロピレン、ポリカーボネート寸法(mm)335×258×52(H)質量(g)905アズワン品番64-2214-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64529457EA508KG-11
オープン
2,580
2,838(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする