285x278x73mm パーツケース(トレー3列3段)

285x278x73mm パーツケース(トレー3列3段) - エスコ285x278x73mm パーツケース(トレー3列3段) - エスコ
仕様
トレー:9個
付属トレーサイズ:90×81×70(H)mm
材質ポリプロピレン寸法(mm)285×73×278(H)質量(g)931アズワン品番64-2214-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64529466EA508KG-12
オープン
2,150
2,365(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする