280x 63x 63mm ドライバーホルダー(マグネット付)

280x 63x 63mm ドライバーホルダー(マグネット付) - エスコ280x 63x 63mm ドライバーホルダー(マグネット付) - エスコ
材質スチール寸法(mm)280×63×63(H)穴径(Φmm)小穴:11×13×4個、中穴:13×15×2個、大穴:16×18×3個耐荷重(kg)2.5収納数(ドライバー)9本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64529764EA508SM-23
オープン
2,170
2,387(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする