エスコ
290x247x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個)
カラーコーディングができるケースで内容物の識別が簡単にできます。
簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)。
3色プレート付。
セット内容
パーツケース:EA661AC-2×4、ハンディボックス×1個
材質
ボックス:ポリプロピレン、パーツケース:ポリカーボネート
寸法(mm)
290×247×342(H)
総質量(kg)
4.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64598364
EA661AC-112
オープン
¥
24,200
¥
26,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください