曜日別特売

空調用伸縮式温度センサー

空調用伸縮式温度センサー - エスコ空調用伸縮式温度センサー - エスコ空調用伸縮式温度センサー - エスコ空調用伸縮式温度センサー - エスコ空調用伸縮式温度センサー - エスコ
用途空調用伸縮タイプ材質C2680寸法(mm)13(W)×220(D)×13(H)質量(g)約110測定範囲(℃)-40~+200コード長さ(m)約1センサー寸法(mm)Φ7~1.3×220~900アズワン品番64-2255-64防水性なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64599877EA701BB-202
オープン
13,600
14,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする