エスコ
-26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用)
(1件のレビュー)
温度計とタイマー、2つの機能を持っています
寸法(mm)
65(W)×18(D)×70(H)
質量(g)
109
電源
単4電池×1本(付属)
測定範囲(℃)
-26~250
分解能(℃)
1
センサーコード長(m)
1
アズワン品番
64-2258-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64606423
EA728AC-12
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください