曜日別特売

デジタル温度計(2点計測)

デジタル温度計(2点計測) - エスコ
仕様外部センサー:センサー:Φ5×50mm(2本付)、コード長:3m寸法(mm)129×24.5×117質量(g)215電源単4電池×1本(付属)測定範囲(℃)-50~90精度(℃)±1(0~40)、±2(その他の範囲)分解能(℃)0.1防水性本体:IPX4、センサー:IPX7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64606527EA728AF-12
オープン
5,670
6,237(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする