曜日別特売

デジタル温度計(防水型)

デジタル温度計(防水型) - エスコ
付属品プローブキャップ寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む)電源単4電池×2本(付属)測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1、+100~+200)、±3(+200.1~+300)分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと)防水性IP65準拠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64606536EA728AK-2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする