エスコ
457-1440mm カメラ用三脚
仕様
カメラの目安:軽量一眼レフカメラ、ビデオカメラ
カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4
雲台:3ウェイ雲台
付属品
専用三脚ケース、Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納)
材質
アルミ
質量(kg)
1.1
全高(mm)
1440
耐荷重(kg)
2.5※耐過重については、使用されるカメラの大きさや取り付けレンズのバランスによって変化することがあります。
最低高さ(mm)
457
縮長(mm)
470
アズワン品番
64-7916-15
伸長(mm)
1210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64609379
EA759EX-1B
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください