エスコ
5.0/ 6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
材質
PTFE
色
半透明
内径(Φmm)
5
全長(m)
10
外径×内径(Φmm)
6×5
外径(Φmm)
6
使用温度(℃)
最高260
常用圧力(MPa)
0.7
アズワン品番
64-7818-77
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64689267
EA125FK-56B
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください