エスコ
424x375x72mm パーツケース
仕様
トレー:赤:8(個)、青:4(個)、緑:2(個)、黄:2(個)
材質
本体:超高耐衝撃ABS樹脂、SPBOX:高耐衝撃性コーポリマー
寸法(mm)
424×375×72(H)
質量(kg)
2
色
クリア/ブルー
アズワン品番
64-7861-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64727119
EA508MD-14
オープン
¥
4,230
¥
4,653
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください