205x145x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚)

205x145x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚) - エスコ205x145x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚) - エスコ205x145x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚) - エスコ205x145x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚) - エスコ
仕様取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:205×145×60、内寸:194×122×30質量(g)308中皿寸法(mm)内寸:189×57×23仕切り取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚アズワン品番64-7861-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64727128EA508ME-4
オープン
660
726(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする