エスコ
255x190x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚)
仕様
取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
外寸:255×190×60、内寸:245×166×30
質量(g)
460
中皿寸法(mm)
内寸:239×80×23
仕切り
取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚
アズワン品番
64-7861-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64727137
EA508ME-9
オープン
¥
945
¥
1,040
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください