エスコ
[EA742GB-91用] 温度センサー(分離型)
材質
センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 コネクタ部:PVC
寸法(mm)
センサ部:約Φ3.3xL13 コネクタ部:約Φ12xL40 コード長:約1.6m
質量(g)
23
センサー
±0.5℃
温度測定範囲(℃)
-40.0~80.0
防塵防水性能
JIS C 0920 IP65準拠、※子機(SK-L700R-T)接続時
アズワン品番
65-2176-83
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763704
EA742GB-101
オープン
¥
4,280
¥
4,708
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください