490-1580mm カメラ三脚(中型)

490-1580mm カメラ三脚(中型) - エスコ490-1580mm カメラ三脚(中型) - エスコ490-1580mm カメラ三脚(中型) - エスコ490-1580mm カメラ三脚(中型) - エスコ490-1580mm カメラ三脚(中型) - エスコ
仕様
EV方式:ギヤ式
エレベータースライド量:266mm
カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"
水準器:丸型水準器
石突:ゴム石突
脚パイプ:EXパイプ
脚ロック方式:レバーロック式
三脚ケース:専用ケース付属
三段開脚:不可
付属品スマホホルダー・Bluetoothリモコン材質アルミ質量(kg)1.45全高(mm)(EV含む)1580、(EV無し)1314耐荷重(kg)2最低高さ(mm)467(ローポジション不可)縮長(mm)490アズワン品番64-7916-22脚径(mm)23/20/17/14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64765208EA759EX-77B
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする