560-1520mm カメラ用三脚

560-1520mm カメラ用三脚 - エスコ560-1520mm カメラ用三脚 - エスコ560-1520mm カメラ用三脚 - エスコ560-1520mm カメラ用三脚 - エスコ560-1520mm カメラ用三脚 - エスコ560-1520mm カメラ用三脚 - エスコ
搭載可能質量(kg)最大約2材質アルミ全高(mm)1520付属品ケース、スマホホルダー仕様適用機種(取付ねじ径):UNC1/4質量(g)1280最大パイプ径(mm)22縮長(mm)560アズワン品番64-7916-27内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
搭載可能質量(kg)
質量(g)
縮長(mm)
全高(mm)
最大パイプ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64765235EA759EX-112A最大約21280560152022
オープン
5,990
6,589(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする