エスコ
三脚取付スマホホルダー
仕様
カメラ取付ねじサイズ:U1/4"
地上最低高:57mm
耐荷重(g)
300
全高(mm)
74
寸法(mm)
28(W)×24(D)×83(H)
質量(g)
55(リモコン10含む)
アズワン品番
64-7916-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(g)
質量(g)
寸法(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64765244
EA759EX-140A
300
55(リモコン10含む)
28(W)×24(D)×83(H)
74
オープン
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください