曜日別特売

透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼)

透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼) - ハート(封筒)

不透明度99%なので中が透けることはありません
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
水をはじく撥水機能付もございます。

用途お客様の大切な情報を封入する、プライバシーに配慮する企業の取り組みとして、裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル、請求書や見積り書、契約書などを送る際にサイズ長3窓枠なし郵便番号欄あり坪量(g/m2)80グリーン購入法適合
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64828856NR0387-1001袋(100枚)80ウグイス
890
859
945(税込)
4日以内出荷
特別運賃
64828865NR0388-1001袋(100枚)80スカイ
890
859
945(税込)
5日以内出荷
特別運賃
64828874NR0397-1001袋(100枚)80ミズ
890
859
945(税込)
5日以内出荷
特別運賃
64828883NR0398-1001袋(100枚)80ソライロ
890
859
945(税込)
5日以内出荷
特別運賃
64828978NR03871箱(1000枚)80ウグイス
7,820
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
特別運賃
64828987NR03881箱(1000枚)80スカイ
7,820
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
特別運賃
64828996NR03971箱(1000枚)80ミズ
7,820
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
特別運賃
64829005NR03981箱(1000枚)80ソライロ
7,820
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする