曜日別特売

透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠なし・ヨコ貼)

透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠なし・ヨコ貼) - ハート(封筒)

不透明度99%なので中が透けることはありません
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
水をはじく撥水機能付もございます。

用途お客様の大切な情報を封入する、プライバシーに配慮する企業の取り組みとして、裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル、請求書や見積り書、契約書などを送る際にサイズ角2窓枠なし郵便番号欄あり紙質透けないコーティング パステルナチュラルWカラー坪量(g/m2)100寸法(mm)240×332(定形外封筒)タイプA4貼り合せ位置ヨコ貼グリーン購入法適合
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41542139KR0263-1001袋(100枚)100グリーン
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
特別運賃
41542148KR0265-1001袋(100枚)100ブルー
2,550
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542157KR0270-1001袋(100枚)100アクア
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
特別運賃
41542193KR02631箱(500枚)100グリーン
11,330
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542209KR02651箱(500枚)100ブルー
11,330
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542218KR02701箱(500枚)100アクア
11,330
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする