曜日別特売

Element MII アルミニウム4段三脚キットBK

Element MII アルミニウム4段三脚キットBK - ManfrottoElement MII アルミニウム4段三脚キットBK - ManfrottoElement MII アルミニウム4段三脚キットBK - ManfrottoElement MII アルミニウム4段三脚キットBK - ManfrottoElement MII アルミニウム4段三脚キットBK - ManfrottoElement MII アルミニウム4段三脚キットBK - ManfrottoElement MII アルミニウム4段三脚キットBK - ManfrottoElement MII アルミニウム4段三脚キットBK - Manfrotto

軽量化と安定性を両立したトラベル三脚。
丈夫でコンパクトな軽量アルミニウム三脚。
個性を主張する斬新なデザイン。
パッド入りキャリングバッグ付属。
コンパクトカメラから一眼レフまで、幅広いカメラに対応。

段数脚:4付属品パッド入りキャリングバッグブラック寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.55最低高さ(cm)43アタッチメント最上部:1/4ネジ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64856147MKELMII4BK-BH1.55脚:4ベースタイプ:40
19,890
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする