Manfrotto
パッド付き三脚バッグ_80CM
フォト並びにビデオキットに最適。
熱成形の蓋とパッド入りで高い保護性能を発揮。
撥水生地使用。
内寸79cm 雲台側16cm 脚側15cm。
ショルダーストラップで肩掛けが可能。
仕様
三脚コネクション:可
質量(kg)
0.64
色
ブラック
直径(Φcm)
外寸雲台側:23、外寸脚側:15
寸法(cm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64856287
MB MBAG80PN
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください