曜日別特売

レベリングベース

レベリングベース - Manfrotto

レベリング機構を内蔵していない三脚と組み合わせて使用。
3 つの調節ダイヤルを用いて微調整。
カメラが完璧に水平を保っているか、チェック可能。
ポジションを決めれば、付属のロックリングで安定性を確保。
アルコール水準器を標準装備。

材質アルミ質量(kg)0.6直径(Φcm)アクセサリーサイズ:10高さ(cm)アクセサリーサイズ:5標準装備品アルコール水準器最大耐荷重(kg)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64856463338
20,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする