king(撮影・写真用品)
8段三脚
ローアングル撮影に対応したスマホ・カメラ用の8段三脚スマートフォンホルダーも付き8段で小さくたためるので持ち運びに便利
用途
テレワークやスマホでの動画撮影にも便利
付属品
スマホホルダー、収納ケース
質量(g)
415
段数
8段
耐荷重(kg)
1
取付ねじ
1/4 -20UNC
サイズ(mm)
スマホ対応:56~85
縮長(mm)
250
伸長(cm)
86.5、ローアングル:16.4
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64924406
KRE8-BK
ブラック
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
64924415
KRE8-GM
ガンメタリック
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
64924424
KRE8-SV
シルバー
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
64924433
KRE8-WH
ホワイト
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください