FOTOPRO
リモコン付き小型三脚
軽量コンパクトで使いやすいアルミ8段三脚アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン付き
耐荷重(g)
800
段数
8段
材質
アルミ
伸長(cm)
104
付属品
リモコン、スマホホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース
質量(g)
360
タイプ
2WAY雲台
サイズ(mm)
スマートフォンホルダー対応:56~85
縮長(mm)
290
ロック
脚ロック方式:ダボ式、ゴム石突
最低高さ(cm)
26.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(g)
質量(g)
段数
縮長(mm)
伸長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64924467
FZ-158+
800
360
8段
290
104
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください