曜日別特売

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼MTシャンク)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼MTシャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼MTシャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼MTシャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼MTシャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。
S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。
強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。

用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1内容量1本
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※この工具をご使用の際は、破損する危険性がありますので、必ずカバー・保護めがね・安全靴等をご使用してください。
※適用インサート欄:□は英文字が入ります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃先R(mm)
シャンクテーパNo.
全長(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
シャンク長(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法a(mm)
ねじ部長さ(mm)
ねじサイズ
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40886395ABPF20MT22010MT212965356417.78(テーパ部)19(首下径)5(テーパ部)24(テーパ)M10(テーパ)ZPFG200-SH、ZDFG200-S□
46,490
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
40886404ABPF25MT32512.5MT316685438123.825(テーパ部)24(首下径)5(テーパ部)28(テーパ)M12(テーパ)ZPFG250-SH、ZDFG250-S□
62,330
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
40886413ABPF30MT43015MT4217.511555102.531.267(テーパ部)29(首下径)6.5(テーパ部)32(テーパ)M16(テーパ)ZPFG300-SH、ZDFG300-S□
74,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
40886422ABPF32MT43216MT4217.511558102.531.267(テーパ部)31(首下径)6.5(テーパ部)32(テーパ)M16(テーパ)ZPFG320(-G□)、ZDFG320-W□
74,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル ABPF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする